Momentnyckel, helisolerad med vändbart fyrkantfäste

Art-nr: 657556
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
19 styck i lager

Benämning

Utförande:

Momentnyckel helisolerad upp till 1000 V enligt SS EN 60900/VDE 0682-201.
Enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen. Integrerat spärrskaft, kan genom att fyrkantsbiten ställs om ändras mellan höger- och vänstergång.
Måttenheter: Nm.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns ”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Observera:

Eventuella reparationer får bara utföras vid HAZET servicecenter, eftersom en 10 000 V rutinprovning enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 måste utföras efter!

Anmärkning:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Av säkerhetsskäl får endast isolerade verktyg kombineras med varandra.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.