Utförande:
Unik elektromekanisk nyckel som kombinerar funktionen
”visande” och ”utlösande” i en och samma apparat. När det inställda vridmomentet har nåtts löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel. Därutöver visas det uppnådda värdet på displayen och kan överföras till en PC. Det extra läget ”visande” åskådliggör kontinuerligt det för tillfället pålagda vridmomentet för användaren. Sparar och dokumenterar upp till 7500 skruvåtdragningar. En automatisk knappspärr förhindrar oavsiktlig justering. Förinställningarna kan säkras mot extern justering med en PIN-kod. Nyckeln erbjuder ett mycket stort mätområde. Inbyggd automatisk kalibreringspåminnelse efter antal belastningar och tidsintervall.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
- Enkel inmatning av stickmått: För insticksverktyg med förändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
- QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabba byten av insticksverktyg.
- Robust, kompakt kåpa.
- Inställning av toleransgränser. När dessa nås visas det på den överskådliga displayen genom att färgen ändras.
- Mycket enkel manövrering, all användning och menystyrning med bara 4 knappar.
- 2-komponenthandtag, motståndskraftigt mot olja, fett, bränsle, bromsvätska och hydraulolja.
- USB-gränssnitt för avläsning av data.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Leveransinnehåll:
Inklusive stabil förvaringsväska i plast (storlek 100 och 200) resp. stabil plåtlåda (fr.o.m. storlek 400) och 2 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6).
Specialtillbehör:
USB-adapter, kabel med jackproppar, programvara SENSOMASTER 4.
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.