Säkerhets-avmantlingskniv 8-28 mm

Art-nr: 728035 8-28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 167 mm
Beläggning TiN
Produktslag kniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 728035 8-28
EAN/GTIN 4011391700000
Tillverkarens nummer 70000

Benämning

Utförande:

Den nya skyddsmekanismen för det krokiga bladet i skaftänden säkerställer handhavande utan risker och ger ett tillförlitligt skydd mot slipskador. Det krokiga bladets inträngningsdjup kan ställas in i fyra olika steg. Med utbytesbyglar för Kabel-⌀ 8 - 28 mm, fler bygelstorlekar som tillval. Fönster på utbytesbygeln för optimalt skärförlopp (strl. 8 - 28 och strl. 4 - 16).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar