Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fläkt-andningsskydd Jupiter™

Art-nr: 097280

Produktdetaljer

Tekniska data

CAS AL
1A004A
SH-kod AL
01
Serie Jupiter
tillverkarens beteckning JPRTU1
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Nickelmetallhydrid
Produktslag Fläktenhet fläktandningsskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097280
Tillverkarens nummer 7100079779

Benämning

Utförande:

Andningsskyddsystem utan begränsning vad gäller bärtiden.Jupiter™-avluftningssystemet garanterar tillförseln av ren andningsluft utan andningsmotstånd och kan enkelt anpassas efter olika arbetsförhållanden. Den smala profilen gör att det lämpar sig för arbete i trånga utrymmen. Batteriets laddningsstatus och luftströmmen till huvuddelen kontrolleras löpande elektroniskt. Vid avvikelser aktiveras direkt en akustisk och visuell varning. Enkel hantering och enkelt underhåll.

Användningsdata:

Skyddar mot hälsofarliga och cancerframkallande vatten- och oljebaserat damm, rök och aerosoler upp till 10 gånger gränsvärdet. Skyddar mot organiska gaser och ångor med kokpunkt >65 °C och halter upp till 0,5 volymprocent.

Leveransinnehåll:

  • Jupiter™ fläktenhet med dekontaminerbar komforthållare.
  • Luftflödesindikator och kalibreringsenhet.
  • A2P kombinationsfilter, par, mot organiska gaser och ångor samt partiklar.
  • Förfilter, par.
  • Luftslang BT-30, ställbar längd.
  • NiMH-batteri med ca 8 h drifttid och laddare.

Anmärkning:

Jupiter™ fläkt-andningsskydd levereras utan huvuddel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar