{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Antal borr | 19 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Nej | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113820 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197008497 |