NC-dubbhålsborr HSS/E 142° N obelagd

Art-nr: 112120
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
164 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 142

Benämning

Utförande:

≥ ⌀ 6 mm med medbringarplan enligt DIN 1835-B.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Utförande - Bild:

Spetsvinkeln är densamma för centrerborret och spiralborret.
Med NC-centrerborret går borrningen fort tack vare den korta matningssträckan.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 142° för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen