• Info due to Midsummer: Now on Thursday our office close at 13.00 and reopens on 28 June. Hoffmann's eShop works as usual.
Artikelnummer: 203624

HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC TiAlN

Märke: HOLEX

All produktinformation:

on request
I lager
108 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Levereras senare
Unit price
Från 
425,78 SEK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

För färdigbearbetningar. Speciell geometri för optimal spåntransport. För periferifräsning som färdigbearbetningsmoment. Mycket stabilt utförande genom förstärkt kärna.

Technical Data

Serie
HOLEX Pro Steel
Beläggning
TiAlN
Skärmaterial
VHM
Norm
Verkstadsnorm
Typ
N
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation
0,05×D vid kopierfräsning
Invändig
nej
Bearbetningsstrategi
HPC
Färgring
grön
Produktslag
Pinnfräsar

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen