HM-fräs TPC obelagd

Art-nr: 202281
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
50 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,12×D

Benämning

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Med dubbel spåndelare för föredömlig spånbildning.

Anmärkning:

ae max = 0,12×D för TPC-bearbetning.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen