HM-avgradare spiraliserad 60° TiSiN

Art-nr: 208165
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
159 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spiralvinkel: 35

Benämning

Utförande:

Utomordentliga ytkvaliteter genom 35° spiralvinkel.
Avgradare för universell användning i så gott som alla material. Genom den nyutvecklade beläggningen förhindras egguppbyggnad effektivt, också i aluminium eller rostfritt stål.
Tolerans: Mått S = ±0,2 mm. Spetsvinkel ± 5 vinkelminuter.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen