• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Artikelnummer: 203104

Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC TiAlN

Märke: GARANT
Bearbetningsstrategi TPC
Typ N
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a<sub>e</sub> vid fräsoperation 0,05×D
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden

All produktinformation:

on request
I lager
30 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Levereras senare
Unit price
Från 
895,43 SEK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Förskjutna spåndelare.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,05×D för TPC-bearbetning.

Technical Data

Beläggning
TiAlN
Skärmaterial
VHM
Norm
Verkstadsnorm
Typ
N
Egenskap spiralvinkel
Oregelbunden
Skärdelning
Oregelbunden
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation
0,05×D
Invändig
nej
Bearbetningsstrategi
TPC
Färgring
blå
Produktslag
Pinnfräsar

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen