Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC TiAlN

Art-nr: 203083
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning utformad högkapacitetsfräs för bearbetning av superlegeringar.
Förstärkt kärna.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,06×D för TPC-bearbetningen.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen