GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar HPC TiAlN

Art-nr: 205550
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
421 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning

Benämning

Utförande:

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Matning per tand möjlig upp till 0,1 mm med ett djup ned till 2×D (i fullspår).

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör särskilt finrullade spån som leds bort via platta spånfack. Därmed bibehålls verktygets extrema kärnstabilitet. Nedsänkningsvinklar, tack vare väl tilltagen friställning längst fram, upp till 10° möjligt.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen