Artikelnummer: 202008

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC obelagd

on request
I lager
98 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Finns inom 4-6 veckor
Finns inom 6-8 veckor
Levereras senare
Unit price
Från 
492,02  SEK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Märke: GARANT
Инструментальный материал VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Ingreppsbredd a<sub>e</sub> vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a<sub>e</sub> vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Färgring gul

Information

  • Инструментальный материал VHM
  • Norm Verkstadsnorm
  • Typ W
  • Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
  • Skärdelning Oregelbunden

Produktbeskrivning

Utförande:

För grov- och slätbearbetning.
Upp till 2× D fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.
Ramper upp till 45° möjliga.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Användningstabell

> Välj en variant för den specifika användartabellen

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen