GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN

Art-nr: 123225
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
34 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 12×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Benämning

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12 × D krävs föregående centrering med nr 121068121130.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123226.
Beställ form HE: med nr 123225 + 129100HE.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Steel"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen