{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | DCGT 11T301 | |
Hörnradie | 0,1 mm | |
Sort | PR1725 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Sekundär användning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MFP-SKS | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260384 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923434 |