GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC Cylindriskt skaft

Art-nr: 215565
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
36 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Softcut®"
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen