Skiv- / kapfräs med krage Bredd ap 3,1 mm

Art-nr: 218428
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
7 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.