Vippindikator Tesatast mätspetslängd 36,5 mm

Art-nr: 436225
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
35 styck i lager
  • Norm: DIN 2270
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
Vippindikatorer med lång mätspets. Med 1/100-avläsning.
TESA − rubinlagrat mätverk med mätkula av HM. Robust stomme i ett stycke, antimagnetisk. Swiss Made.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Anmärkning:

Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 − Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.