Underlagsfoliesats, 5 delar 150×500 mm rostfritt

Art-nr: 478760
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
57 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.
Rostfritt − rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4310 resp. 1.4301 (tjocklek 0,02 och 0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Leveransinnehåll:

1 förpackning med 5 blad.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen