{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
mätområde | −35 °C - 950 °C | |
upplösning infraröd | 0,1 °C | |
Felgräns (-35,0 till -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
Felgräns (-20,0 till 19,9 °C) | ±1,5 °C | |
Felgräns (20,0 till 99,9 °C) | ±0,75 °C | |
felgräns övrigt mätområde | ±0,75 % av mv. | |
tillverkarens beteckning | 845 | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
emissionsgraden inställbar | 0,1 - 1 | |
optik | 75 : 1 | |
fokuspunkt i närfält | 1 mm (avstånd 70 mm) | |
Längd | 155 mm | |
Bredd | 58 mm | |
höjd | 195 mm | |
vikt | 465 g | |
Produktslag | Temperaturmätare |
Artikelnummer | 474030 845 | |
Tillverkarens nummer | 0563 8450 |