Utförande:
- Ergonomisk design − låg energiförbrukning − lysdioder med lång livslängd (upp till 50000 drifttimmar).
- Lupplampa med 36 högklassiga SMD-lysdioder för skuggfritt arbete (ljusstyrka 5000 lux).
- Full ljuseffekt direkt − flimmerfri.
- Individuell ljusreglering för varje användningsområde med dimmer.
- Asfärisk lins med 3,55 dpt / 2× och ⌀ 132 mm medger stort synfält med skärpa ända ut i kanterna och distorsionsfri avbildning för arbete utan ansträngning.
- Linsskyddet uppfällbart och avtagbart.
- Snabb växling mellan förstoring och normalvy tack vare ”fritt svävande” lins.
- Extremt låg vikt och 6 frihetsgrader medger optimal justering av luppen för varje situation − flera olika monteringsalternativ.
Leveransinnehåll:
Bordsklämma för skivtjocklekar på 18 − 74 mm.
Specialtillbehör:
Extra lins 6 dpt / 2,5× förstoring med ⌀ 132 mm.
Observera:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Anmärkning:
Bordsfot och linsstänkskydd för undersidan på begäran.