{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 4 µm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Preset-funktion | Ja | |
Omkoppling relativ-/absolutmätning. | Ja | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421686 0-25 | |
Tillverkarens nummer | 4157040 |