Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Digital bygelmikrometer för rundade ytor

Art-nr: 421682
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i DIN 863. Lättavläst (8,5 mm hög) LCD-display med stark kontrast. Induktivt mätsystem med Reference Lock-funktion (förhindrar felmätning). Härdad och slipad mätspindel. Friktionsskruv inbyggd i mättrumman Förkromad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Preset-funktion.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 strl CR2032, 1 inställningsmått från strl 25−50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .