Digital bygelmikrometer IP65 i-wi

Art-nr: 421325
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
19 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med 10 mm höga siffror på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger i förhållande till toleransgränserna.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen