{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 30 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 10 mm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikelnummer | 421600 0-30 | |
Tillverkarens nummer | 293-661-10 |