{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
ögla på mäturets baksida | ja | |
mätkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432050 10/58B | |
Tillverkarens nummer | 2046S |