Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm

Art-nr: 434314
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
56 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Benämning

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay (11 mm) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Absolutfunktion:
Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.
Inställbar faktor med visning på displayen.
Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .