• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Vinkelritsnål med hårdmetallspetsar

Art-nr: 458600

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 220 mm
Produktslag Ritsnål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 458600
Tillverkarens nummer PB 702.220

Benämning

Utförande:

Spetsar av hårdmetall, 1 rak och 1 vinklad klinga, förnicklad och förkromad. Lettrad greppdel.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för ritsning av extra hårda material.

Reservdel:

Lösa blad nr 458630; 458640.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar