Digital höjdmätare och höjdritsmått

Art-nr: 445152
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Batteridrift med mycket låg strömförbrukning.
Datalagringsknapp
− du kan frysa mätresultatet genom att trycka på knappen. Alla viktiga delar är härdade. Hög stabilitet tack vare två parallella, härdade mätpelare bredvid varandra med infrästa kuggytor på insidan (strl 1000 med 3 mätpelare).
2 förinställningsvärden gör det möjligt att spara referenser (t.ex. granitplatta och arbetsstycke).
Ritsnål med hårdmetallspets. Robust fot med härdad och läppad stödyta. På baksidan av displayhuset finns en vev för snabbinställning och en ratt för fininställning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 skyddskåpa, 1 hårdmetallritsnål nr 443510.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 445180 för infästning av mätur och vippindikatorer, centrumsökare nr 445250, vinkelmätare nr 453500, hållare nr 453520 och datakabel nr 497080.