• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Glasfibermåttband i kapsel

Art-nr: 463300
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
45 styck i lager

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Glasfibermåttband. Extremt knäcksäkert och flexibelt, väderbeständigt och motståndskraftigt mot många kemikalier. Inte elektriskt ledande. Hög avläsbarhet. Med cm-delning.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.