Användningsdata:
Innehåller en förstklassig grundutrustning för arbeten inom elektronikområdet. Komplett sats i praktisk väska med blixtlås.
Leveransinnehåll:
Stahlwille® liten skruvnyckelsats (7 delar): 1 st nr
612400 storlek 7 (4 - 8 mm)
PB Swiss Tools sats med finmekanikermejslar inklusive teleskophandtag: vardera 1 st nr
669610 strl. 7 ((TX 6 - TX 9 /spår 2,0×0,3 - 2,5×0,4 mm PH 00 - 0 / sexkant 1,5 - 3 mm)
GARANT elektroniksidavbitare: 1 st. nr
726180 strl. 125; 240
GARANT elektroniksidavbitare, spetsig: 1 st. nr
726255 strl. 125; 240
GARANT elektronikspetstång: 1 st nr
727170 strl. 140
Pincett, nålspetsar: 1 st nr
727520 storlek AM
pincett med trubbiga spetsar: 1 st nr
727550 storlek AM
Monteringsklämtång: 1 st nr
727950 strl 200
Mikrosax: 1 st. nr
763170 strl. 130
Förvaring i: Fodral med blixtlås
Anmärkning:
Leverans sker med sorterat verktyg i verktygsportfölj.