Mekanikertång, förkromad flat/bred, rak 190 mm
Art-nr: 716900 190
Produktdetaljer
Tekniska data
totallängd | 190 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
U-form | flat/bred, rak | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Form | rak | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Tång |
Identifieringsnummer och klassificeringar
Artikelnummer | 716900 190 | |
EAN/GTIN | 4003773043676 | |
Tillverkarens nummer | 38 45 190 |
Benämning
Utförande:
Kraftiga, långa backar, invändigt räfflade. Förkromad tång, handtag med flerkomponenthöljen.
Norm:
DIN ISO 5745
Material:
Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.