Polygriptång medhakinställning 250 mm
Art-nr:
706500 250
Produktdetaljer
Tekniska data
totallängd | 250 mm | |
Yta | förkromad | |
spännvidd för sexkant | 50 mm | |
antal spärrlägen för fininställning | 5 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | förkromad | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Snabbinställning | Nej | |
Fininställning av spärrlägen möjlig | Nej | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Identification numbers & Classifications
Artikelnummer | 706500 250 | |
EAN/GTIN | 2050001005649 | |
Tillverkarens nummer | 015300250CP |
Benämning
Utförande:
Genomgående led (= dubbel styrning). Utskurna tandade gripbackar, 5-faldigt justerbar rasterinställning, förkromade.
Norm:
DIN ISO 8976
Material:
Kromvanadinstål, sänksmitt.