• Denna artikel är för närvarande inte tillgänglig för beställning i eShop

Spänningsprovare specialkvalitet 2,5 mm

Art-nr: 665010 2,5

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

eggbredd 2,5 mm
klinglängd 50 mm
totallängd 125 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 665010 2,5
EAN/GTIN 4045197611413

Benämning

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.
Förstklassig skruvmejselklinga, testområde 110 − 250 V.

Anmärkning:

Dessa spänningsprovare överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna enligt VDE 0680/6. Därför går det inte att byta glimlamporna.