Säkerhetsuniversalkniv med automatiskt knivblad

Art-nr: 844845
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
304 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 165 mm
antal blad 3
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 844845
EAN/GTIN 4975364110121
Tillverkarens nummer VR103PSOHOF

Benämning

Utförande:

Robust, slagtåligt handtag av pulverlackerad, pressgjuten aluminium, med 3 knivblad i specialkvalitet (förvaras i handtaget).
Med automatiskt knivblad. Knivbladet är fjäderbelastat och dras automatiskt in i handtaget när den skärande operationen slutförts. Hög säkerhet mot kroppsskador.

Fördel:

Knivbladen byts utan verktyg med hjälp av snabbytesskruv (nr 844845 via knappar). Ingen risk att tappa knivbladet vid byte eftersom det hålls på plats av en magnet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar