Utförande:
Robust hydraulisk rörbockare med slutet hydraulsystem och returfjäder för bättre kontroll av kolven. Glidstycken och schabloner av gjutjärn. Kraftig kolv med presstryck på 450 bar. Förstklassiga kolvtätningar förhindrar läckage och förlänger livslängden. Glidstycken med indikering av bockningsvinkeln. Säker bockning av rör tack vare slutet system. Speciell spakutformning förhindrar överbelastning. Levereras i låsbar trälåda.
Användningsdata:
För bockning av förzinkade och svarta stålrör samt gasrör (3/8 tum − 2 tum). Bockningsvinkel upp till 90°, rör med upp till högst 5,5 mm godstjocklek (2-tumsrör). Användarvänlig manövrering tack vare den långa kolvslaglängden för varje pumpning. Universellt användbar för maskin- och anläggningsbyggnad, arbeten på ledningssystem, finmekaniska arbeten etc.