{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
maximalt vridmoment | 1 000 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
totallängd L | 1 437 mm | |
momentintervall | 100 Nm - 1 000 Nm | |
momentintervall | 74 lbffot - 750 lbffot | |
momentintervall | 900 lbftum - 9 000 lbftum | |
Inställningsupplösning | 1 Nm | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 6 910 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 55 mm | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
hållare för insticksverktyg | 22×28 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | ja | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande; akustisk signal | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 1 341 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 396 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655290 1000 | |
EAN/GTIN | 4018754240050 | |
Tillverkarens nummer | 96501800 |