Systemväska, hög

Art-nr: 072886
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 475 mm
Bredd 358 mm
höjd 230 mm
Produktslag Systemväska

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 072886
EAN/GTIN 4002395143634
Tillverkarens nummer 4932453386

Benämning

Utförande:

Stadig systemväska av ABS-plast för säker transport av verktyg. Flera systemväskor kan kopplas ovanpå varandra med låsklamrarna på sidorna. Förstärkt, robust utförande (godkänd för postbefordran).