• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

falsning 55 mm

Art-nr: 861620 55

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal spännkraft 260 N
totallängd 361 mm
Bredd 147 mm
spännvidd 55 mm
vikt 1,55 kg
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 861620 55

Benämning

Utförande:

Manuella vakuumpumpar för maximal sugkraft och därmed högsta horisontella spännkraft. Höjdskillnader kan utjämnas med hjälp av en spak på styrskenor.
Genom omläggning av spännspaken på sugkopparna skapas ett undertryck och plattspännaren sugs automatiskt fast på plattan.

Användningsdata:

För fastspänning och positionering av detaljer med slät yta, som keramik, granit, Corian®, plast, plåt och glas.

Anmärkning:

Lossa plattspännbacken under lagringen för att förhindra att gummiskivorna deformeras permanent.
Vakuumhandtag finns från och med nr 086200.