{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SmartGrip | |
totallängd | 250 mm | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/4 tum | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | Nej | |
Fininställning av spärrlägen möjlig | Ja | |
Automatisk fastspänning | Ja | |
Klämskydd | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 705400 250 | |
EAN/GTIN | 4003773061304 | |
Tillverkarens nummer | 85 01 250 |