• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vinkelmutterdragare för tryckluft kompakt 7737

Art-nr: 079200 7737
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 7737
momentintervall 34 Nm - 224 Nm
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M20
maximalt varvtal: 9 000 min-1
fästprofil verktygshållare Fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
maximal luftförbrukning 703,8 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,12 kg
bullernivå 93 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 10,3 m/s2
Längd 240 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079200 7737
EAN/GTIN 015451761158
Tillverkarens nummer 8941077370

Benämning

Utförande:

Kompakt och kraftfull vinkelmutterdragare med aluminiumhus. Mycket plan konstruktion. 250 Nm vridmoment och bara 1,12 kg. Enhands-riktningsväljare och slaggenerator med enkel hammare och lång livslängd.