{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | GBH 18 V-EC | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 20 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 18 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 550 min-1 | |
slagenergi | 1,7 J | |
form verktygshållare | SDS-Plus | |
vikt | 2,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 16 m/s2 | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075515 GBH18VEC | |
Tillverkarens nummer | 061190400F |