Utförande:
GRIT GI-bandslipprogram för höga industrikrav:
Robust utförd, med
extremt kraftfulla motorer.
- God ekonomi genom bästa möjliga avverkningskapacitet.
- Kraftfull motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patenterat bandspännsystem,
- Hög arbetssäkerhet: Anslag, slipspalt och ögonskydd kan ställas in individuellt.
Den idealiska lösningen för alla som enbart söker en bandslipmaskin utan påbyggnadsmöjligheter. Robust, kompakt konstruktion och enkelt hantering garanterar förstklassiga arbetsresultat. Bekvämt inställbar arbetshöjd, spånuppsamlare.
Leveransinnehåll:
Inklusive maskinfot, CEE-kontakt (16 A),1 slipband 2000 mm, kornstorlek 36.
Anmärkning: