Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skruvdragare med momentfrånslag Vinkelstavskruvdragare 711258

Art-nr: 071123 711258

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 14 V
tillverkarens beteckning ASW 14-14
motorkonstruktion Borstlös EC-motor
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 14,4 V
momentintervall 3 Nm - 14 Nm
varvtalsområde 50 min-1 - 400 min-1
Utförande Vinkelstavskruvdragare
vikt inklusive batteri 1,4 kg
Återstartspärr Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 071123 711258
EAN/GTIN 4014586877204

Benämning

Utförande:

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för maximala krav på exakt skruvdragning vid serieproduktion.
  • Borstlösa EC-motorer med många gånger bättre livslängd och upp till 80 % lägre underhållskostnader.
  • Återstartsfördröjning efter skruvdragning för att undvika för kraftig efterdragning.
  • Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.
  • Snäva åtdragningstoleranser för hög skruvdragningskvalitet.
  • Konstanta, exakta åtdragningsmoment, för alla tillämpningar.
  • Provningsgodkänd skruvdragare, CmK-värde > 2,0 vid ± 10 % (avseende 6 Sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

Leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras utan batteri, laddare och inställningsverktyg. Vänligen beställ batteri, laddare och inställningsverktyg separat för enheten.

Anmärkning:

Testinstrument för vridmoment hittar du under nr 654300 och framåt;
vridmoments-/vridvinkelsensorer under nr 654381;
passande batterier och laddare från nr 073836.
Kalibreringsservice på begäran.

Lämpliga produkter

Reservdelar