{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18FDD | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment hårt | 125 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 65 mm | |
vikt | 2,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18 V, 2-växlad, FIXTEC | |
USP2 | utan ackumulator, i transportväska, snabbchuckspännområde 1,5-13 |
Artikelnummer | 070211 M18FDD2 | |
EAN/GTIN | 4002395810420 | |
Tillverkarens nummer | 4933451063 |