{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 14 V | |
tillverkarens beteckning | ASM 14-12 | |
motorkonstruktion | Borstlös EC-motor | |
Batterispänning | 14,4 V | |
momentintervall | 3 Nm - 12 Nm | |
varvtalsområde | 50 min-1 - 500 min-1 | |
verktygsfäste | 1/4 tum HEX (E 6,3) | |
Utförande | Skruvdragare med mitthandtag | |
vikt inklusive batteri | 1,3 kg | |
Återstartspärr | Ja | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 071109 711257 | |
EAN/GTIN | 4014586877198 | |
Tillverkarens nummer | 71125700950 |