• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Batteridriven slagborrskruvdragare utan batteri, laddare M18FPD3-2

Art-nr: 070111 M18FPD3-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 FPD3
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion FUEL™
maximalt vridmoment 158 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 89 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 16 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 11,3 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 1,85 m/s2
vikt 2,1 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070111 M18FPD3-2
EAN/GTIN 4058546376536

Benämning

Utförande:

  • Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
  • REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektreglering.

Underhållsfri, borstlös Powerstate-motor.
Batteridriven slagborrskruvdragare med stort vridmoment, 158 Nm, och med bara 175 mm total längd.

Leveransinnehåll:

Nollversion − exkl. batteri, laddare. inkl. förvaringsväska.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814073816, 073827 och 073840.
Passande starterset under nr 073839.
Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen