{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSB 18-2-LI Plus | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstmattor | |
maximalt vridmoment mjukt | 24 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 63 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 900 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 38 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 13,5 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 2,5 m/s2 | |
vikt | 1,5 kg | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070105 GSB182LI | |
EAN/GTIN | 3165140794251 | |
Tillverkarens nummer | 06019E7100 |