{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSR 18V-EC FC2 Set | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 31 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 50 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 500 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 35 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Borrskruvdragare |
Artikelnummer | 070107 GSR18VECFC | |
EAN/GTIN | 3165140862226 | |
Tillverkarens nummer | 06019E1104 |