{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
Antal ingående batterier | 15 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | AKFH 18-5 Select | |
Tomgångsvarvtal | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
kontaktplattans ⌀ | 98 mm | |
vikt | 3 kg | |
fasvinkel | 45 grad | |
Radie | 2,5 mm | |
Produktslag | Avgradnings- och fasningsmaskin |
Artikelnummer | 078124 AKFH18-5 | |
Tillverkarens nummer | 71380161000 |